€ 13,02/ stukexcl. btw
€ 15,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,02 | - |
13+ | € 10,85 | 16.67% |
25+ | € 8,68 | 33.33% |
49+ | € 8,03 | 38.33% |
73+ | € 7,60 | 41.67% |
98+ | € 6,94 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Rood |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |