€ 4,68/ stukexcl. btw
€ 5,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,68 | - |
34+ | € 3,90 | 16.67% |
68+ | € 3,12 | 33.33% |
136+ | € 2,89 | 38.33% |
203+ | € 2,73 | 41.67% |
271+ | € 2,50 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Rood |
Uitwendige diameter | 15 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |