€ 194,56/ stukexcl. btw
€ 235,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 194,56 | - |
2+ | € 155,65 | 20.00% |
3+ | € 143,97 | 26.00% |
5+ | € 136,19 | 30.00% |
6+ | € 124,52 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Rood |
Uitwendige diameter | 150 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |