Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT rood ø120x2000 mm

  • ERIKS:11291987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 249,04/ stukexcl. btw

€ 301,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 249,04

-

2+

€ 199,23

20.00%

3+

€ 184,29

26.00%

4+

€ 174,33

30.00%

5+

€ 159,39

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Rood
Uitwendige diameter
120 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC