Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT donkergrijs ø150x2000 mm

  • ERIKS:14529447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,18/ stukexcl. btw

€ 290,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 240,18

-

2+

€ 222,17

7.50%

3+

€ 210,16

12.50%

4+

€ 192,15

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
150 mm
Lengte
2000 mm
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC