Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT donkergrijs 7011 ø90x2000 mm

  • ERIKS:10037199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,08/ stukexcl. btw

€ 164,66incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 136,08

-

2+

€ 113,40

16.67%

3+

€ 90,72

33.33%

5+

€ 83,92

38.33%

8+

€ 79,38

41.67%

10+

€ 72,58

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC