Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT donkergrijs 7011 ø80x1000 mm

  • ERIKS:11457644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,77/ stukexcl. btw

€ 65,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,77

-

3+

€ 44,81

16.67%

6+

€ 35,85

33.33%

12+

€ 33,16

38.33%

18+

€ 31,37

41.67%

24+

€ 28,68

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
80 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC