Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT donkergrijs 7011 ø75x2000 mm

  • ERIKS:11457643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,47/ stukexcl. btw

€ 114,31incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,47

-

2+

€ 78,72

16.67%

4+

€ 62,98

33.33%

7+

€ 58,26

38.33%

11+

€ 55,11

41.67%

14+

€ 50,38

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
75 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC