Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT donkergrijs 7011 ø70x2000 mm

  • ERIKS:10037197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,39/ stukexcl. btw

€ 99,69incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 82,39

-

2+

€ 68,66

16.67%

4+

€ 54,93

33.33%

8+

€ 50,81

38.33%

12+

€ 48,06

41.67%

16+

€ 43,94

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
70 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC