Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT donkergrijs 7011 ø6x2000 mm

  • ERIKS:10037195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,19

-

131+

€ 1,00

16.67%

262+

€ 0,80

33.33%

524+

€ 0,74

38.33%

786+

€ 0,70

41.67%

1048+

€ 0,64

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
6 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC