€ 42,03/ stukexcl. btw
€ 50,86incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,03 | - |
4+ | € 35,03 | 16.67% |
8+ | € 28,02 | 33.33% |
16+ | € 25,92 | 38.33% |
23+ | € 24,52 | 41.67% |
31+ | € 22,42 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Donkergrijs |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7011 |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |