Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT donkergrijs 7011 ø45x2000 mm

  • ERIKS:10037193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,01/ stukexcl. btw

€ 41,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,01

-

5+

€ 28,35

16.67%

10+

€ 22,68

33.33%

19+

€ 20,98

38.33%

29+

€ 19,84

41.67%

38+

€ 18,14

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
45 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC