Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT donkergrijs 7011 ø40x2000 mm

  • ERIKS:10037192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,84/ stukexcl. btw

€ 32,48incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,84

-

6+

€ 22,37

16.67%

12+

€ 17,90

33.33%

24+

€ 16,55

38.33%

36+

€ 15,66

41.67%

48+

€ 14,32

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC