Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT donkergrijs 7011 ø35x2000 mm

  • ERIKS:11063657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,52/ stukexcl. btw

€ 24,83incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,52

-

8+

€ 17,10

16.67%

16+

€ 13,68

33.33%

32+

€ 12,65

38.33%

48+

€ 11,97

41.67%

63+

€ 10,94

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
35 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC