€ 7,60/ stukexcl. btw
€ 9,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,60 | - |
22+ | € 6,33 | 16.67% |
43+ | € 5,06 | 33.33% |
85+ | € 4,68 | 38.33% |
128+ | € 4,43 | 41.67% |
170+ | € 4,05 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Donkergrijs |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |