€ 10,53/ stukexcl. btw
€ 12,74incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,53 | - |
16+ | € 8,78 | 16.67% |
31+ | € 7,02 | 33.33% |
61+ | € 6,49 | 38.33% |
92+ | € 6,14 | 41.67% |
122+ | € 5,62 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Donkergrijs |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7011 |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |