Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT donkergrijs 7011 ø250x500 mm

  • ERIKS:10037189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 395,83/ stukexcl. btw

€ 478,95incl. btw

0,748 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 395,83

-

2+

€ 346,35

12.50%

3+

€ 316,66

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
250 mm
Lengte
500 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC