Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT donkergrijs 7011 ø225x500 mm

  • ERIKS:11230077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 332,55/ stukexcl. btw

€ 402,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 332,55

-

2+

€ 307,61

7.50%

3+

€ 266,04

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
225 mm
Lengte
500 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC