Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT donkergrijs 7011 ø16x2000 mm

  • ERIKS:11489764
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,51/ stukexcl. btw

€ 5,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,51

-

36+

€ 3,76

16.67%

72+

€ 3,00

33.33%

144+

€ 2,78

38.33%

216+

€ 2,63

41.67%

287+

€ 2,40

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
16 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC