€ 140,00/ stukexcl. btw
€ 169,40incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 140,00 | - |
2+ | € 112,00 | 20.00% |
4+ | € 103,60 | 26.00% |
6+ | € 98,00 | 30.00% |
8+ | € 89,60 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Donkergrijs |
Uitwendige diameter | 100 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7011 |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |