Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf ABS naturel ø50x1000 mm

  • ERIKS:10036666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,68/ stukexcl. btw

€ 102,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 84,68

-

2+

€ 70,57

16.67%

4+

€ 56,46

33.33%

8+

€ 52,22

38.33%

12+

€ 49,40

41.67%

16+

€ 45,16

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Crème-wit
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
ABS
Materiaal kwaliteit
Epradur ABS
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Epradur ABS