€ 54,11/ stukexcl. btw
€ 65,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,11 | - |
4+ | € 45,09 | 16.67% |
7+ | € 36,07 | 33.33% |
13+ | € 33,37 | 38.33% |
19+ | € 31,56 | 41.67% |
25+ | € 28,86 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Crème-wit |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | ABS |
Materiaal kwaliteit | Epradur ABS |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Epradur ABS |