Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf ABS naturel ø30x1000 mm

  • ERIKS:10036664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,60/ stukexcl. btw

€ 37,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,60

-

6+

€ 25,50

16.67%

11+

€ 20,40

33.33%

22+

€ 18,87

38.33%

33+

€ 17,85

41.67%

43+

€ 16,32

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Crème-wit
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
ABS
Materiaal kwaliteit
Epradur ABS
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Epradur ABS