€ 13,45/ stukexcl. btw
€ 16,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,45 | - |
13+ | € 11,21 | 16.67% |
25+ | € 8,96 | 33.33% |
49+ | € 8,29 | 38.33% |
74+ | € 7,84 | 41.67% |
98+ | € 7,17 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Crème-wit |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | ABS |
Materiaal kwaliteit | Epradur ABS |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Epradur ABS |