€ 3,36/ stukexcl. btw
€ 4,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,36 | - |
49+ | € 2,80 | 16.67% |
98+ | € 2,24 | 33.33% |
195+ | € 2,07 | 38.33% |
292+ | € 1,96 | 41.67% |
389+ | € 1,79 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Crème-wit |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | ABS |
Materiaal kwaliteit | Epradur ABS |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Epradur ABS |