€ 29,88/ stukexcl. btw
€ 36,15incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,88 | - |
6+ | € 24,90 | 16.67% |
12+ | € 19,92 | 33.33% |
24+ | € 18,43 | 38.33% |
35+ | € 17,43 | 41.67% |
47+ | € 15,94 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Zwart |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |