Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaat PVC-X wit 3000x1500x5 mm

  • ERIKS:11471441
Image 1
Epradur® PVC-X materiaal is uitstekend te verlijmen en te lassen en kent een breed toepassingsgebied. Het is uitstekend bestand tegen zuren en logen. Ook het lakken en bedrukken is geen enkel probleem. Het materiaal is cadmiumvrij en heeft een hoge stijfheid en drukvastheid. De slagvastheid is beperkt, zeker bij lage temperaturen.
Opslaan in lijst

€ 252,30/ stukexcl. btw

€ 305,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 252,30

-

2+

€ 201,84

20.00%

3+

€ 186,70

26.00%

4+

€ 176,61

30.00%

5+

€ 161,47

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Wit
Dikte
5 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1500 mm
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd