€ 201,83/ stukexcl. btw
€ 244,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 201,83 | - |
2+ | € 161,46 | 20.00% |
3+ | € 149,35 | 26.00% |
5+ | € 141,28 | 30.00% |
6+ | € 129,17 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Wit |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |