€ 80,72/ stukexcl. btw
€ 97,67incl. btw
2,799 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 80,72 | - |
3+ | € 67,27 | 16.67% |
5+ | € 53,82 | 33.33% |
9+ | € 49,78 | 38.33% |
14+ | € 47,09 | 41.67% |
18+ | € 43,05 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Wit |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |