€ 132,37/ stukexcl. btw
€ 160,17incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 132,37 | - |
2+ | € 110,31 | 16.67% |
3+ | € 88,24 | 33.33% |
6+ | € 81,63 | 38.33% |
8+ | € 77,21 | 41.67% |
11+ | € 70,60 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Lichtgrijs |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
RAL-nummer | 7035 |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur HI |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |