€ 138,99/ stukexcl. btw
€ 168,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 138,99 | - |
2+ | € 115,83 | 16.67% |
3+ | € 92,66 | 33.33% |
5+ | € 85,71 | 38.33% |
8+ | € 81,08 | 41.67% |
10+ | € 74,13 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Lichtgrijs |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
RAL-nummer | 7035 |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur HI |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |