Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaat PVC-X HI lichtgrijs 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:10035593
Image 1
Goede chemische bestendigheid tegen zuren en basen. Zelfdovende kunststof, zeer goed lijmbaar. Goed lasbaar. PVC-kwaliteit met de kwaliteiten van PVC, doch door toevoeging van additieven heeft deze kunststof een betere slagvastheid en een lagere temperatuursbestendigheid tot -20 ° C. Temperatuursbestendig van -20 ° C tot + 60 ° C. ISO-afkorting: PVC HI.
Opslaan in lijst

€ 104,26/ stukexcl. btw

€ 126,15incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 104,26

-

2+

€ 86,88

16.67%

4+

€ 69,50

33.33%

7+

€ 64,29

38.33%

10+

€ 60,82

41.67%

13+

€ 55,60

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Lichtgrijs
Dikte
3 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
RAL-nummer
7035
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur HI
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Epradur PVC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd