Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaat PVC-X HI lichtgrijs 2000x1000x15 mm

  • ERIKS:10035696
Image 1
Goede chemische bestendigheid tegen zuren en basen. Zelfdovende kunststof, zeer goed lijmbaar. Goed lasbaar. PVC-kwaliteit met de kwaliteiten van PVC, doch door toevoeging van additieven heeft deze kunststof een betere slagvastheid en een lagere temperatuursbestendigheid tot -20 ° C. Temperatuursbestendig van -20 ° C tot + 60 ° C. ISO-afkorting: PVC HI.
Opslaan in lijst

€ 528,44/ stukexcl. btw

€ 639,41incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 528,44

-

2+

€ 462,39

12.50%

3+

€ 422,76

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Lichtgrijs
Dikte
15 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
RAL-nummer
7035
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur HI
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Epradur PVC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd