€ 439,30/ stukexcl. btw
€ 531,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 439,30 | - |
2+ | € 384,39 | 12.50% |
3+ | € 351,44 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Lichtgrijs |
Dikte | 12 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
RAL-nummer | 7035 |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur HI |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |