€ 64,27/ stukexcl. btw
€ 77,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 64,27 | - |
3+ | € 53,56 | 16.67% |
6+ | € 42,84 | 33.33% |
11+ | € 39,63 | 38.33% |
16+ | € 37,49 | 41.67% |
22+ | € 34,28 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Helder |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Lichttransmissie | 100 % |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |