€ 321,31/ stukexcl. btw
€ 388,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 321,31 | - |
2+ | € 297,21 | 7.50% |
3+ | € 257,05 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Helder |
Dikte | 15 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 100 % |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |