Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaat PVC-X helder 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:10036123
Image 1
Goede chemische bestendigheid tegen zuren en basen. Zelfdovende kunststof, zeer goed lijmbaar. Goed lasbaar. Temperatuursbestendig van 0°C tot +60°C. ISO-afkorting: PVC.
Opslaan in lijst

€ 267,76/ stukexcl. btw

€ 323,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 267,76

-

2+

€ 214,21

20.00%

3+

€ 198,14

26.00%

4+

€ 187,43

30.00%

5+

€ 171,37

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Helder
Dikte
10 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Lichttransmissie
100 %
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd