€ 123,28/ stukexcl. btw
€ 149,17incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 123,28 | - |
2+ | € 102,74 | 16.67% |
3+ | € 82,19 | 33.33% |
6+ | € 76,02 | 38.33% |
9+ | € 71,91 | 41.67% |
12+ | € 65,75 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Lichtgrijs |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |