Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaat PVC-X 7035 lichtgrijs 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:12216172
Image 1
Goede chemische bestendigheid tegen zuren en basen. Zelfdovende kunststof, zeer goed lijmbaar. Goed lasbaar. Temperatuursbestendig van 0°C tot +60°C. ISO-afkorting: PVC.
Opslaan in lijst

€ 61,63/ stukexcl. btw

€ 74,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,63

-

3+

€ 51,36

16.67%

6+

€ 41,09

33.33%

12+

€ 38,01

38.33%

17+

€ 35,95

41.67%

23+

€ 32,87

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Lichtgrijs
Dikte
3 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd