€ 273,92/ stukexcl. btw
€ 331,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 273,92 | - |
2+ | € 253,38 | 7.50% |
3+ | € 239,68 | 12.50% |
4+ | € 219,14 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Lichtgrijs |
Dikte | 20 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |