€ 23,60/ stukexcl. btw
€ 28,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,60 | - |
8+ | € 19,67 | 16.67% |
15+ | € 15,74 | 33.33% |
29+ | € 14,56 | 38.33% |
44+ | € 13,77 | 41.67% |
58+ | € 12,59 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Lichtgrijs |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |