€ 304,97/ stukexcl. btw
€ 369,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 304,96 | - |
2+ | € 243,97 | 20.00% |
3+ | € 225,67 | 26.00% |
4+ | € 213,48 | 30.00% |
5+ | € 195,18 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Donkergrijs |
Dikte | 8 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
RAL-nummer | 7011 |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |