Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaat PVC-X 7011 donkergrijs 3000x1500x4 mm

  • ERIKS:10035572
Image 1
Goede chemische bestendigheid tegen zuren en basen. Zelfdovende kunststof, zeer goed lijmbaar. Goed lasbaar. Temperatuursbestendig van 0°C tot +60°C. ISO-afkorting: PVC.
Opslaan in lijst

€ 182,98/ stukexcl. btw

€ 221,41incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 182,98

-

2+

€ 152,48

16.67%

3+

€ 121,98

33.33%

5+

€ 112,84

38.33%

7+

€ 106,74

41.67%

9+

€ 97,59

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR