Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaat PVC-X 7011 donkergrijs 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:10035584
Image 1
Goede chemische bestendigheid tegen zuren en basen. Zelfdovende kunststof, zeer goed lijmbaar. Goed lasbaar. Temperatuursbestendig van 0°C tot +60°C. ISO-afkorting: PVC.
Opslaan in lijst

€ 122,01/ stukexcl. btw

€ 147,63incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 122,01

-

2+

€ 101,68

16.67%

4+

€ 81,34

33.33%

7+

€ 75,24

38.33%

10+

€ 71,17

41.67%

13+

€ 65,07

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Dikte
6 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd