Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaat PVC-X 7011 donkergrijs 2000x1000x20 mm

  • ERIKS:10035589
Image 1
Goede chemische bestendigheid tegen zuren en basen. Zelfdovende kunststof, zeer goed lijmbaar. Goed lasbaar. Temperatuursbestendig van 0°C tot +60°C. ISO-afkorting: PVC.
Opslaan in lijst

€ 271,10/ stukexcl. btw

€ 328,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 271,10

-

2+

€ 250,76

7.50%

3+

€ 237,21

12.50%

4+

€ 216,88

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Dikte
20 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd