Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaat PVC-X 7011 donkergrijs 2000x1000x2 mm

  • ERIKS:10035580
Image 1
Goede chemische bestendigheid tegen zuren en basen. Zelfdovende kunststof, zeer goed lijmbaar. Goed lasbaar. Temperatuursbestendig van 0°C tot +60°C. ISO-afkorting: PVC.
Opslaan in lijst

€ 40,69/ stukexcl. btw

€ 49,23incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,69

-

5+

€ 33,91

16.67%

10+

€ 27,12

33.33%

19+

€ 25,09

38.33%

28+

€ 23,73

41.67%

37+

€ 21,70

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Dikte
2 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd