€ 244,46/ stukexcl. btw
€ 295,80incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 244,46 | - |
2+ | € 195,56 | 20.00% |
3+ | € 180,90 | 26.00% |
4+ | € 171,12 | 30.00% |
5+ | € 156,45 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Wit |
Dikte | 8 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 2030 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur 6 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Epradur Foam |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Enkelzijdig |