Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaat PVC schuim wit 3050x2030x5 mm

  • ERIKS:11480509
Image 1
Deze geschuimde PVC materialen hebben een homogene en gesloten celstructuur. Het materiaal heeft een relatief hoge stijfheid en is evengoed de lichtste plaat in zijn soort. Geschuimde PVC platen hebben standaard een licht gestructureerd (zijdemat) niet reflecterend oppervlak en zijn daardoor minder krasgevoelig.
Belangrijke eigenschappen: geen vochtopname, weersbestendig, zelfdovend en moeilijk ontvlambaar, taai en hard, eenvoudig te bewerken.
Opslaan in lijst

€ 153,57/ stukexcl. btw

€ 185,82incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 153,57

-

2+

€ 122,86

20.00%

4+

€ 113,64

26.00%

6+

€ 107,50

30.00%

8+

€ 98,28

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Wit
Dikte
5 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
2030 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur 6
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Epradur Foam
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Beschermfolie
Enkelzijdig