€ 150,97/ stukexcl. btw
€ 182,67incl. btw
68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 150,97 | - |
2+ | € 120,77 | 20.00% |
4+ | € 111,71 | 26.00% |
6+ | € 105,68 | 30.00% |
7+ | € 96,62 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Wit |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 1560 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur 6 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Epradur Foam |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Enkelzijdig |