Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaat PVC schuim wit 3050x1560x10 mm

  • ERIKS:11460897
Image 1
Deze geschuimde PVC materialen hebben een homogene en gesloten celstructuur. Het materiaal heeft een relatief hoge stijfheid en is evengoed de lichtste plaat in zijn soort. Geschuimde PVC platen hebben standaard een licht gestructureerd (zijdemat) niet reflecterend oppervlak en zijn daardoor minder krasgevoelig.
Belangrijke eigenschappen: geen vochtopname, weersbestendig, zelfdovend en moeilijk ontvlambaar, taai en hard, eenvoudig te bewerken.
Opslaan in lijst

€ 210,86/ stukexcl. btw

€ 255,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 210,86

-

2+

€ 168,68

20.00%

3+

€ 156,03

26.00%

5+

€ 147,60

30.00%

6+

€ 134,95

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Wit
Dikte
10 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
1560 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur 6
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Epradur Foam
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Beschermfolie
Enkelzijdig